Canon
純正トナーカートリッジ Canon 064
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
色
イエロー
ブラック
シアン
マゼンタ
イエロー
印字可能枚数
約10400枚
約6000枚
約5000枚
約13400枚
約10400枚
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75708746
品番
4932C001 トナーカートリッジ 064H イエロー
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
レーザープリンタ用 純正品
適合メーカー
キヤノン/Canon
対応機種
LBP722Ci/MF832Cdw
色
イエロー
種別
純正品
印字可能枚数
約10400枚
タイプ
大容量
エコマーク認定
認定
アズワン品番
65-2322-95
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
21 132 002
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は、個人宅へは配送不可となりますので予めご了承ください。
※印字可能枚数は目安です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません