医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。世界最先端のノンフロン冷却システムにより30%以上の省エネを実現。±5℃の範囲で-86℃までの超低温冷却が可能。厚い真空断熱パネルで周りを覆うことでエネルギー効率を20%改善し、トータルで50%の省エネを実現。ファンの構造と冷却装置のデザイン改良により50dBの低騒音動作。