曜日別特売

軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_架台付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板

商品レビューを投稿する
翌日出荷地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台間口(mm)900高さ(mm)740(架台部分除く)注文コード75710805品番SUP-990-WW+UK-900-W
参考基準価格(税別)¥66,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

シンプルで丈夫!小物置きに便利な架台(上棚)付き!設置場所を選ばず使いやすいホワイトカラーの棚付き作業台です。
独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!
作業台の天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いです。
天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫です。
物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業用作業台や作業テーブルにおすすめです。
作業台高さは高さ740mmタイプと高さ950mmタイプの2種類。(架台と合わせると総高さは作業台高さ+358mmとなります。)
作業台の天板サイズは16種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行450mmの一人用作業台まで豊富にラインナップ!
架台(上棚)の横幅は作業台天板の間口サイズと同じ。奥行サイズはすべて共通で300mmとなります。
架台は作業台天板の背面から取り付けるため、作業台の間口が狭くならず作業面を広くお使いいただけます。
足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。

用途軽作業全般、各種作業机・作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。質量(kg)29.9高さ(mm)740(架台部分除く)材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)900間口(mm)900耐荷重(kg)架台:10(均等耐荷重)材質(天板)低圧メラミン化粧板色(天板)シルキーホワイト均等耐荷重(kg)150色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)架台:900×300×358RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150色(脚部)シルキーホワイト
注意

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。

※各部材の耐荷重、および作業台本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。
※この商品には脚部にスリット穴が無いため、オプションの「中間棚板セット」は後付けできません。
※天板間口600mmサイズには、オプションの「キャビネット(引き出し)」は後付けできません。
※天板奥行450mmサイズには、オプションの「キャビネット(引き出し)」、「ワイド引き出し」は後付けできません。
※天板奥行450mmサイズには、オプションの「半面棚板」は1枚のみ後付け可能です。2枚取付はできません
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする