AB-253-1-3W 金具付きつまみタイプハンドル ホシモト 75712797

 

AB-253-1-3W 金具付きつまみタイプハンドル ホシモト 75712797
AB-253-1-3W 金具付きつまみタイプハンドル ホシモト 75712797
AB-253-1-3W 金具付きつまみタイプハンドル ホシモト 75712797
AB-253-1-3W 金具付きつまみタイプハンドル ホシモト 75712797
AB-253-1-3W 金具付きつまみタイプハンドル ホシモト 75712797

金具付きつまみタイプハンドル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個表面処理クロムめっき注文コード75712797品番AB-253-1-3W
販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理する事も出来ます。
つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。
鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。

用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっき材質(金具)ステンレス寸法L1(mm)120.9寸法L2(mm)21.5寸法L3(mm)102寸法L4(mm)13寸法L5(mm)103寸法L6(mm)13.5寸法L7(mm)22寸法L8(mm)62寸法W1(mm)35寸法W2(mm)26寸法W3(mm)8寸法W4(mm)27寸法H1(mm)11寸法H2(mm)26寸法H3(mm)77寸法t(mm)2.3寸法d(mm)3.2寸法P(mm)30質量(g)380RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品の止め金取付け用ネジは、緩み防止の為「緩み防止剤」の塗布を推奨致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする