ホシモト
イカリ型ハンドル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
寸法M(mm)
2.5
2
2.5
質量(g)
42
74
62
42
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75713147
品番
AB-60-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
左右兼用型です。
用途
小型扉・制御盤・計測機器の小扉
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
クロムめっき
寸法W1(mm)
28
寸法W2(mm)
5
寸法L1(mm)
21
寸法L2(mm)
16
寸法L3(mm)
4.5
寸法L4(mm)
7
寸法t(mm)
2
寸法H1(mm)
23
寸法H2(mm)
10.5
寸法M(mm)
2.5
寸法N(mm)
2.7
質量(g)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応