曜日別特売
SK-46-1 全回転取手 ホシモト 75713418

 

SK-46-1 全回転取手 ホシモト 75713418
SK-46-1 全回転取手 ホシモト 75713418
SK-46-1 全回転取手 ホシモト 75713418

全回転取手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75713418品番SK-46-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質(本体)ステンレス、(オモリ部)鉄表面処理(オモリ部)ユニクロめっき寸法L1(mm)101寸法L2(mm)53.5寸法L3(mm)64寸法P(mm)83.5寸法F(mm)19寸法D1(mm)22.5寸法D2(mm)11寸法H1(mm)26寸法H2(mm)30寸法H3(mm)26.8寸法t(mm)3.2質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする