曜日別特売
L-31-N アース端子 ホシモト 75713847

 

L-31-N アース端子 ホシモト 75713847
L-31-N アース端子 ホシモト 75713847

アース端子

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法W(mm)15
寸法L1(mm)80
内容量1個注文コード75713847品番L-31-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

1.ネジで固定するので、溶接は不要です。2.アース端子の増設や移設が容易になります。

用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質表面処理ニッケルめっき寸法L1(mm)80寸法L2(mm)66寸法P(mm)15寸法W(mm)15寸法H(mm)15寸法t(mm)3M5質量(g)42RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は国土交通省規格に準拠した製品ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする