曜日別特売
- バサグランターフ液剤 BASF(ビーエーエスエフ) 75714136

バサグランターフ液剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本(1L)注文コード75714136品番-
参考基準価格(税別)¥6,190販売価格(税込)¥6,807
販売価格(税別)
6,188

生育期の一年生広葉雑草およびヒメクグに対して茎葉処理で優れた効果を示します。
近年問題になっているスルホニルウレア(SU)系除草剤抵抗性のヒメクグにも有効です。

適合場所芝生適合雑草一年生雑草(イネ科を除く)、ヒメクグ適合使用時期:春夏期雑草生育期(芝生育期)薬剤量(mL)0.5~1/m2希釈水量:100~200mL/m2使用可能回数3回以内使用方法雑草茎葉散布成分ベンタゾン(ナトリウム塩)-44.0%適合作物日本芝農林水産省登録第(号)23400剤形液剤農耕地/非農耕地非農耕地用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする