曜日別特売
- ティアラフロアブル バイエルクロップサイエンス 75714504

ティアラフロアブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本(1L)注文コード75714504品番-
参考基準価格(税別)¥9,990販売価格(税込)¥10,987
販売価格(税別)
9,988

既存の茎葉処理剤とは異なる作用性を持つ有効成分「フルフェナセット」により、多様なスズメノカタビラに高い除草効果が期待できます。
既存の茎葉処理剤とは異なる作用機構なのでローテーションの選択肢が広がります
SU抵抗性を含む多様なスズメノカタビラに安定した高い除草効果を示します
日本芝に対して高い安全性を示し、初秋の高温時散布も安心です

適合場所ゴルフ場、芝草剤形液剤(原液)適合雑草一年生雑草(スズメノカタビラ)性状類白色水和性粘稠懸濁液体有効期限(年)3使用量推奨薬量:0.2mL/m2、推奨散布水量:200mL/m2、1mm2当り:薬:0.15~0.2mL、希釈水量:100~300mL適合使用時期:秋冬期芝生育期(雑草発生初期)使用方法雑草茎葉散布又は全面土壌散布使用可能回数1回成分フルフェナセット42.4%適合作物日本芝農林水産省登録第(号)23750毒劇区分普通物農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
【効果・薬害等の注意】
※使用前に容器をよく振ってください。
※本剤は一年生雑草の発生初期に有効であり、遅効性で効果発現に時間を要するので、時期を失しないように均一に散布してください。
※充分に活着した日本芝に使用してください。
※寒地型西洋芝では薬害を生じるので飛散しないよう注意して散布してください。
※特にゴルフ場においては、寒地型西洋芝を使用しているグリーンやティーグラウンド周辺では使用しないでください。
※処理後に大量の降雨が予想される場合は使用をさけてください。
※本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
【安全使用上の注意】
※誤飲に注意してください。
※誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。
※使用中に異常を感じた時には直ちに医師の手当を受けてください。
※散布時は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
※かぶれやすい人は取扱いに十分注意してください。
※公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中及び散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせないでください。小児、人畜等に留意してください。
【魚毒性等】
※河川、養殖池等に飛散、流入しないように注意して使用してください(藻類)。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器などは水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする