曜日別特売
LPE0140SE-TPS ポリエチ指絞り手袋袋 200枚入 宇都宮製作[手袋] 75715107

LPE0140SE-TPS ポリエチ指絞り手袋袋 200枚入 宇都宮製作[手袋] 75715107
LPE0140SE-TPS ポリエチ指絞り手袋袋 200枚入 宇都宮製作[手袋] 75715107

ポリエチ指絞り手袋袋 200枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
クリア
全長(cm)27以上
内容量1袋(200枚)注文コード75715107品番LPE0140SE-TPS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

外面に細かなエンボス(凹凸)加工により、スベリを防ぎ作業性にも優れています。
指先に絞り加工を施し、脱げにくい形状です。
耐油性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。
焼却しても有毒なガスは発生しません。

機能耐薬品・耐油・耐溶剤クリアサイズS入数(枚)200エンボス加工外エンボス材質ポリエチレン全長(cm)27以上規格食品衛生法適合(厚生省告示第371号)厚さ(mm)0.023
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする