CAO-GDXL 5×20D 銅・アルミニウム用 穴付き超硬エキストラロングドリル CAO-GDXL OSG(オーエスジー) 75715717

銅・アルミニウム用 穴付き超硬エキストラロングドリル CAO-GDXL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)5
シャンク径(Φmm)5
全長(mm)165
溝長(mm)115
内容量1本注文コード75715717品番CAO-GDXL 5×20D
参考基準価格(税別)¥46,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

15~30Dの超深穴をノンステップで加工。がんドリル、HSSドリルの数倍の加工能率、工具寿命を実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

ドリル径(Φmm)5溝長(mm)115全長(mm)165シャンク径(Φmm)5材質超硬合金表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:◎直径許容差h8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする