ノーリツ
ビルトインコンロ ネロ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
ガスの種類
12A・13A
LPG
12A・13A
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75716507
品番
N3C20KSSEL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥193,000
キッチンに調和するグリルレスコンロ。
ベベルカット仕上げのガラストップ。
上面操作。外せるバーナーリングカバー。
ガスの種類
12A・13A
幅(cm)
(トッププレート)60
材質(トッププレート)
ガラストッププレート
色
(トッププレート)ブラックガラストップ、(ゴトク)ブラックホーローゴトク、(フェイス)なし
付属品
なし
電源
乾電池(単1・1.5V×2個)
口数
3口
仕様
レンジフード連動、上面操作、外せるバーナーリングカバー
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※お届け場所が高層階や特殊な環境の場合、軒先渡しでの納品となります。予めご了承ください。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75716507
N3C20KSSEL
31136238
N3C20KSPSEL
ビルトインコンロ ネロ
ノーリツ
1台
¥
91,980
税込
¥
101,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です