ノーリツ
ビルトインコンロ コンパクトタイプ(2口) ステンレストップ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
ガスの種類
12A・13A
LPG
12A・13A
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75716708
品番
N2C20KSK
参考基準価格(税別)
¥100,300
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
幅30cmのコンパクトタイプ
上面操作コンロ グリルなし ステンレストッププレート
ガスの種類
12A・13A
幅(cm)
(トッププレート)30
材質(トッププレート)
ステンレストッププレート
色
(トッププレート)ステンレストップ、(ゴトク)ブラックホーローゴトク、(フェイス)なし
付属品
なし
電源
乾電池(単1・1.5V×2個)
口数
2口
仕様
グリルなし、上面操作コンロ
関連資料:
納入仕様図(0.23MB)
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません