OSG(オーエスジー)
小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
1.29
1.29
1.29
1.27
1.28
1.3
0.5
0.54
0.55
0.56
0.6
0.63
0.64
0.65
0.7
0.71
0.72
0.73
0.74
0.75
0.8
0.81
0.82
0.9
0.91
0.92
1
1.1
1.11
1.12
1.15
1.2
1.4
1.45
1.46
1.47
1.5
1.51
1.52
1.53
1.55
1.56
1.57
1.6
1.7
1.8
1.81
1.82
1.83
1.9
1.98
1.99
2
2.1
2.12
2.13
2.14
2.2
2.29
2.3
2.31
2.39
2.4
2.41
2.42
2.5
2.55
2.56
2.57
2.6
2.7
2.77
2.78
2.79
2.8
2.9
3
全長(mm)
50
42
46
50
54
58
62
66
溝長(mm)
15.6
15.6
15.6
6
7.2
7.8
8.4
9
9.6
10.2
10.8
11.4
12
13.2
13.8
14.4
16.8
17.4
18
18.6
19.2
20.4
21.6
22.2
22.8
24
25.2
25.8
26.4
27.6
28.2
28.8
29.4
30
30.6
31.2
32.4
33.6
33
36
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75716733
品番
MRS-GDL 1.29
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
超硬合金
全長(mm)
50
溝長(mm)
15.6
シャンク径(Φmm)
3
刃先径(Φmm)
1.29
表面処理
スムースコート
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
ステンレス鋼:◎
直径許容差
0~-0.008
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)