曜日別特売
302042 セラーメイト  ワンプッシュ便利びん 300ml セラーメイト 75720036

セラーメイト ワンプッシュ便利びん 300ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード75720036品番302042
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

調味料作りやつくり置き保存に便利な定番の密閉容器(ワンプッシュ開閉タイプ)
フタはしっかり密閉されるので、液体を振って撹拌することができるため、自家製ドレッシングや出汁づくりなどに便利です。
調理の時には、片手でポンッと簡単に開けられるのが嬉しいポイント。
シリコン製の注ぎ口には返しが付いており、液だれしにくく、キレよくお使い頂けます。
冷蔵庫内や冷蔵庫のドアポケットにも収納できるサイズなので、作り置き保存にも最適です。液体だけでなく顆粒・粉末調味料などの保存にもお使い頂けます。
フタやパッキン、金具はすべて分解できるので、お手入れしやすくとても衛生的です。
パッキンは汚れても交換用パッキンもあるので、取り替えれば、容器を長く使えます。(パッキンは別売りです)

仕様ワンプッシュ便利びん 300ml材質本体/ソーダライムガラス、フタ/ポリプロピレン、フタ止め/ナイロン、注ぎ口/シリコンゴム、パッキン/シリコンゴム、金具/SUS304(18-8ステンレス)寸法(mm)胴径68×高さ145×口径40容量(mL)300質量(g)240耐熱温度(℃)本体/耐熱温度差42、フタ/耐熱温度120
注意
耐熱ガラスではありませんので、熱湯消毒・冷凍庫・電子レンジ・オーブン・食器洗い機・乾燥機のご使用はおやめ下さい。ガラスは破損しやすいため、落としたりぶつける等の強い衝撃を与えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする