3624C001(IGR) / CRG-059HYEL IGRIS リサイクルストック トナー カートリッジ 059H (CANON) IGRIS 75720815

IGRIS リサイクルストック トナー カートリッジ 059H (CANON)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード75720815品番3624C001(IGR) / CRG-059HYEL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

商品名:IGRIS リサイクルストック トナー カートリッジ 059H イエロー メーカー:キャノン 印字枚数:約13,500枚 環境負荷低減商品:グリーン購入法適合

適合機種LBP852Ci,LBP851C,LBP861C,LBP862Ciインク色イエローグリーンマーク認定
注意
※外観が異なるカートリッジが含まれる場合がありますが、問題なくご使用いただけます。使用済みトナーをご返送の際は、付属の純正保護カバーを同梱いただきますようお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする