6-N M16 (80pcs) チタンホーマナット 1種 由良産商 75723026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6-N M16 (80pcs) チタンホーマナット 1種 由良産商 75723026
6-N M16 (80pcs) チタンホーマナット 1種 由良産商 75723026

チタンホーマナット 1種

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(80個)
呼びM16
内容量1箱(80個)注文コード75723026品番6-N M16 (80pcs)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

チタンの特徴
1.軽い 比重4.51でステンレスの約60%
2.強い 比強度は鋼を上回る
3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る
4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ
5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている

呼びM16材質純チタン規格1種種別1種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1760:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする