OSG(オーエスジー)
超硬ロングネックスクエアエンドミル DGコーティング グラファイト用 4枚刃 ショート DG-LN-EMS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
1
1
1.5
2
3
4
6
シャンク径(Φmm)
4
4
6
刃長(mm)
2
2
3
4
6
8
12
首下長(mm)
10
5
10
7.5
15
20
30
40
60
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75726393
品番
DG-LN-EMS 1×10
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃長(mm)
2
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃数
4
首径(mm)
0.96
材質
超硬合金
刃径(Φmm)
1
表面処理
DGコーティング
首下長(mm)
10
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0~-0.027
適合被削材種
アルミ合金:〇、グラファイト:◎
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
超硬ロングネックエンドミル
参考になった