曜日別特売
- 香るかんたん洗浄丸 小林製薬 75728433

- 香るかんたん洗浄丸 小林製薬 75728433
- 香るかんたん洗浄丸 小林製薬 75728433

香るかんたん洗浄丸

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(12個)注文コード75728433品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

排水口に入れるだけでOKの洗浄剤です。キッチン、洗面台などのニオイ・ヌメリ取りに。シトラスの香り。※酸性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険です。
正味量:12錠(66g)

用途台所・洗面所・浴室の排水口、便器の水たまり部など(銅、真鍮、鋼鉄、アルミニウム、木、ゴム製のものには適しません)液性弱アルカリ性-中性成分発泡剤(炭酸塩、有機酸)、モノ過硫酸水素カリウム、着香料使用の目安台所・洗面所・浴室の排水口、便器の水たまり部:1錠香りシトラスアズワン品番64-1134-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする