曜日別特売
DC-O-125-8 ダクトホース・耐油 【N.E.ダクト耐油】 ニッセイエコ 75728786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC-O-125-8 ダクトホース・耐油 【N.E.ダクト耐油】 ニッセイエコ 75728786
DC-O-125-8 ダクトホース・耐油 【N.E.ダクト耐油】 ニッセイエコ 75728786

ダクトホース・耐油 【N.E.ダクト耐油】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内径(Φmm)125.9
長さ(m)8
8
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
外径(Φmm)138.7
内容量1本注文コード75728786品番DC-O-125-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

・内部抵抗が少なく大きな輸送能力を有します。
・耐油原料の特殊配合により優れた耐油性能を有します。

用途
・オイルミストの回収用。
・油分を含む場所での吸・排気用。
材質
PVC
長さ(m)
8
ピッチ(mm)
21
内径(Φmm)
125.9
外径(Φmm)
138.7
使用流体
空気
許容曲げ半径(mm)
125
許容圧力(MPa[kgf/cm2])
(常温)0.02[0.2]
特性
耐油
参考質量(g/m)
1345
商品タイプ
カット可能
注意
※配送先のご住所によっては、配送不可となる場合や、別途チャーター代等の追加費用が発生する場合がございます。
※また、ご注文数量によっては、発送日を分けて分納でのお届けとなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする