OSG(オーエスジー)
超硬面取りカッタ ネガタイプ レギュラ HSCT-N
商品レビューを投稿する
取扱停止中
シャンク径(Φmm)
6
8
10
12
16
全長(mm)
50
60
70
75
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75731774
品番
HSCT-N 1×45°×6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
材質
超硬合金
テーパ半角公差
±30'
先端径×テーパ半角×大端径(Ds×α×D1)
1×45°×6
全長(mm)
50
刃長(mm)
2.5
シャンク径(Φmm)
6
切刃形状
3枚刃
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
注意
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、アルミ合金:○、チタン合金:○、耐熱合金:○