OSG(オーエスジー)
超硬面取りカッタ ネガタイプ レギュラ HSCT-N
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
シャンク径(Φmm)
8
8
10
12
16
全長(mm)
60
60
70
75
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75731783
品番
HSCT-N 1×45°×8
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
材質
超硬合金
テーパ半角公差
±30'
先端径×テーパ半角×大端径(Ds×α×D1)
1×45°×8
全長(mm)
60
刃長(mm)
3.5
シャンク径(Φmm)
8
切刃形状
3枚刃
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
注意
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、アルミ合金:○、チタン合金:○、耐熱合金:○