曜日別特売
HSCT-N 2×45°×16 超硬面取りカッタ ネガタイプ レギュラ HSCT-N OSG(オーエスジー) 75731817

超硬面取りカッタ ネガタイプ レギュラ HSCT-N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)16
全長(mm)100
内容量1本注文コード75731817品番HSCT-N 2×45°×16
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。

材質超硬合金テーパ半角公差±30'先端径×テーパ半角×大端径(Ds×α×D1)2×45°×16全長(mm)100刃長(mm)7シャンク径(Φmm)16切刃形状3枚刃
注意
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、アルミ合金:○、チタン合金:○、耐熱合金:○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする