HSCT-P 1×45°×6 超硬面取りカッタ ポジタイプ レギュラ HSCT-P OSG(オーエスジー) 75731826

超硬面取りカッタ ポジタイプ レギュラ HSCT-P

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)50
内容量1本注文コード75731826品番HSCT-P 1×45°×6
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。

用途
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
全長(mm)50シャンク径(Φmm)6切刃形状3枚刃材質超硬合金刃長(mm)2.5先端径×テーパ半角×大端径(Ds×α×D1)1×45°×6テーパ半角公差±30'
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする