超硬面取りカッタ ポジタイプ レギュラ HSCT-P

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75731844 品番 HSCT-P 2×45°×10
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。

全長(mm)70 シャンク径(Φmm)10 切刃形状3枚刃 材質超硬合金 用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):○、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ 刃長(mm)4 先端径×テーパ半角×大端径(Ds×α×D1)2×45°×10 テーパ半角公差±30'

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする