OSG(オーエスジー)
超硬面取りカッタ ポジタイプ レギュラ HSCT-P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
16
6
8
10
12
16
全長(mm)
100
50
60
70
75
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75731862
品番
HSCT-P 2×45°×16
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
用途
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
16
切刃形状
3枚刃
材質
超硬合金
刃長(mm)
7
先端径×テーパ半角×大端径(Ds×α×D1)
2×45°×16
テーパ半角公差
±30'
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)