ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
OSG(オーエスジー)
超硬面取りカッタ ネガタイプ ロングシャンク LS-HSCT-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
12
16
全長(mm)
100
100
105
140
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75731896
品番
LS-HSCT-N 2×45°×10×100
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
用途
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、アルミ合金:○、チタン合金:○、耐熱合金:○
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
切刃形状
3枚刃
材質
超硬合金
刃長(mm)
4
先端径×テーパ半角×大端径(Ds×α×D1)
2×45°×10
テーパ半角公差
±30'
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
面取り・バリ取り の新着商品
ページ: 1/ 3
超硬双頭面取りカッター4枚刃
日進
税込
¥
10,998
~
¥
9,998
~
S軸面取りカッター
プラス工具
税込
¥
2,198
~
¥
1,998
~
AQセンタードリル
サンコーテクノ
税込
¥
857
¥
779
バスケットへ
AQセンタードリル
サンコーテクノ
税込
¥
747
¥
679
バスケットへ
AQセンタードリル
サンコーテクノ
税込
¥
10,668
¥
9,698
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
切削工具・研磨材
切削工具
面取り・バリ取り
面取りカッター
カッター(カウンターシンク)
3枚刃(カッター(カウンターシンク))
超硬面取りカッタ ネガタイプ ロングシャンク LS-HSCT-N OSG(オーエスジー)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります
1枚刃(カッター(カウンターシンク))
3枚刃(カッター(カウンターシンク))
球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))
シェアする
マイページ