曜日別特売
DC-T-065-3 ダクトホース・透明・汎用タイプ【N.E-ダクトトーメイ】 ニッセイエコ 75735296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC-T-065-3 ダクトホース・透明・汎用タイプ【N.E-ダクトトーメイ】 ニッセイエコ 75735296
DC-T-065-3 ダクトホース・透明・汎用タイプ【N.E-ダクトトーメイ】 ニッセイエコ 75735296

ダクトホース・透明・汎用タイプ【N.E-ダクトトーメイ】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内径(Φmm)62.4
長さ(m)3
3
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
外径(Φmm)71.6
内容量1本注文コード75735296品番DC-T-065-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

・軟質・硬質ともに透明で内部の確認が容易にできます。
・軽量で曲げやすく作業性に優れています。

用途
・工場設備・室内の送・排気用。
・集塵用。
透明
長さ(m)
3
ピッチ(mm)
12
内径(Φmm)
62.4
外径(Φmm)
71.6
使用流体
空気・粉体・粒体
許容曲げ半径(mm)
65
許容圧力(MPa[kgf/cm2])
(常温)0.04[0.4]
特性
透明性
参考質量(g/m)
650
注意
※配送先のご住所によっては、配送不可となる場合や、別途チャーター代等の追加費用が発生する場合がございます。
※また、ご注文数量によっては、発送日を分けて分納でのお届けとなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする