曜日別特売
BSP2550SL ボールスライド IKO(日本トムソン) 75739885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSP2550SL ボールスライド IKO(日本トムソン) 75739885
BSP2550SL ボールスライド IKO(日本トムソン) 75739885
BSP2550SL ボールスライド IKO(日本トムソン) 75739885
BSP2550SL ボールスライド IKO(日本トムソン) 75739885

ボールスライドBSP2550SL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は寸法W・寸法L・寸法L1など59種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法W(mm)
25
寸法L(mm)
50
寸法L1(mm)
34
注文コード
75739885
品番
BSP2550SL
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398
寸法H(mm)
10
寸法L(mm)
50
寸法L1(mm)
34
寸法L2(mm)
34
寸法M1(mm)
M3
寸法M2(mm)
M3
寸法S1(mm)
3.5
寸法S2(mm)
3
寸法W(mm)
25
寸法h1(mm)
9
寸法h2(mm)
5.7
寸法t1(mm)
1.6
寸法t2(mm)
1.6
寸法w(mm)
20.5
質量(g)
37.6
最大ストローク(mm)
26
基本静定格荷重(N)
496
基本動定格荷重(N)
866

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする