曜日別特売
ATX324R(JCSS校正証明書付き) 分析天びん AT-R 校正分銅内蔵 島津製作所 75748070

分析天びん AT-R 校正分銅内蔵

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
内容量
1台
ひょう量(g)
320
注文コード
75748070
品番
ATX324R(JCSS校正証明書付き)
参考基準価格(税別)¥312,800販売価格(税込)¥340,780
販売価格(税別)
¥309,800

応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。
内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。
USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。
簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。

ひょう量(g)
320
最小表示(g)
0.0001
最小表示(mg)
0.1
種類
電子天秤
計量皿寸法(mm)
丸91
計量皿寸法(Φmm)
91
電源
ACアダプター(付属)
幅(mm)
213
奥行(mm)
356
高さ(mm)
338
セット内容
ACアダプタ
質量(kg)
6
質量(g)
6200
電源(V)
100
表示形式
デジタル
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正証明書付き商品はWEB注文限定

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする