※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
島津製作所
電子天びん TWC623N
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
4
約4.1
4
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75748219
品番
TWC623N(JCSS校正証明書付き)
参考基準価格(税別)
¥222,800
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
ひょう量(g)
124
質量(g)
5900
質量(kg)
4
計量皿寸法(Φmm)
80
ひょう量単位
g、ct
種類
電子天びん
使用温度範囲(℃)
5~40
電源
12A 1A(ACアダプタ)
最小表示(g)
0.0002
最小表示(mg)
0.2
ひょう量(ct)
620
表示形式
デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約206×291×241
風袋引方法
あり
最小表示(ct)
0.001
計量皿形状
丸皿
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100