BX12KH(JCSS校正証明書付き) 精密台はかりBX-Kシリーズ 島津製作所 75748228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密台はかりBX-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
内容量1台ひょう量(kg)12最小表示(g)0.1注文コード75748228品番BX12KH(JCSS校正証明書付き)
参考基準価格(税別)¥289,600販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800
種類精密台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)12最小表示(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)345×250電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下質量(kg)11ひょう量単位kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする