曜日別特売

精密台はかりBX-Kシリーズ

精密台はかりBX-Kシリーズ - 島津製作所精密台はかりBX-Kシリーズ - 島津製作所精密台はかりBX-Kシリーズ - 島津製作所精密台はかりBX-Kシリーズ - 島津製作所精密台はかりBX-Kシリーズ - 島津製作所
種類精密台はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)345×250電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下質量(kg)10.5ひょう量単位kg内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09889985BX12KH120.1
232,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
09889994BX22KH220.1
273,000
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
返品不可
09890003BX32KH320.1
368,000
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
09890012BX32KS321
214,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
09890028BX52KS521
368,000
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする