島津製作所
電子上皿天秤
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
1台
1セット
ひょう量(g)
320
320
3200
最小表示(g)
0.001
0.001
0.01
質量(kg)
2
2.2
2
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75748350
品番
BL-320H(JCSS校正証明書付き)
参考基準価格(税別)
¥164,520
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
高精度低価格を実現
パーセント、カラット単位への切替可能
使いやすい角ざら
付属品
ACアダプタ
簡易風防
仕様
アナログバー表示
個数測定機能
プリンタ直結機能
ひょう量(g)
320
最小表示(g)
0.001
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
100×100
計量皿寸法(mm)
100×100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約170×約76×約240
分解能
1/32000
質量(kg)
2
種類
電子天びん
電圧(V)
AC100 50/60Hz
表示形式
デジタル
消費電力(VA)
12以下
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
g
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100