BL-3200H(JCSS校正証明書付き) 電子上皿天秤 島津製作所 75748359

電子上皿天秤

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
内容量1台
ひょう量(g)3200
最小表示(g)0.01
質量(kg)2
内容量1台注文コード75748359品番BL-3200H(JCSS校正証明書付き)
参考基準価格(税別)¥161,640販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

高精度低価格を実現
パーセント、カラット単位への切替可能
使いやすい角ざら

仕様
アナログバー表示
個数測定機能
プリンタ直結機能
ひょう量(g)
3200
最小表示(g)
0.01
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
159×126
計量皿寸法(mm)
160×124
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約170×約75×約240
分解能
1/320000
付属品
ACアダプタ
質量(kg)
2
種類
電子天びん
電圧(V)
AC100 50/60Hz
表示形式
デジタル
消費電力(VA)
12以下
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
g
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする