曜日別特売

分析天びん APシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
内容量
1台
最小表示(mg)
0.1/0.01
ひょう量(g)
320
注文コード
75748429
品番
AP324W-AD(JCSS校正証明書付き)
参考基準価格(税別)¥801,800販売価格(税込)¥846,780
販売価格(税別)
¥769,800

オートドアの採用で効率的な計量作業が行えます。
オートドアは左右と上面ガラス扉の自動開閉が可能です。
オートドアはタッチレスセンサ、ボタン操作、手動トリガでの開閉が可能です。
左右のタッチレスセンサに計4種類の機能を設定可能です。
イオナイザSTABLO-APを標準搭載
高速応答、高安定性を実現

質量(kg)
8.6
寸法H(mm)
345
ひょう量(g)
320
寸法D(mm)
367
最小表示(mg)
0.1/0.01
種類
電子天秤
最小表示(g)
0.0001/0.00001
寸法W(mm)
212
表示形式
デジタル
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする