曜日別特売
10800040 子供用スリッパ オーミケンシ 75749037

子供用スリッパ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1足注文コード75749037品番10800040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

可愛らしいお子様用スリッパです。
幼稚園や保育園、病院などに最適です。

用途屋内用ブルー材質PVCタイプ前閉じタイプ全長(cm)約20内寸(cm)約19靴タイプスリッパ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-12
用途: 特に問題無し
不動産業

町内会で使用、子供にも好評です
今度男の子用にブルーも買う予定です

対象商品 : 75749037
2024-07-01
用途: 企業内託児所用に
医療・福祉・介護関連業

当社併設の託児所にて使用するために購入。 通販で購入出来て便利。製品も写真だけの情報で購入したが期待通りでよい。

対象商品 : 75749055
2023-03-04
用途: 子どもの室内履き
有限会社高山商店

小さい子供なので滑り止めが付いてればより良いですね。

対象商品 : 75749037
2020-04-22
用途: 子供用履き替えスリッパ
中川歯科医院医療・福祉・介護関連業

品質はしっかりしています。価格も十分満足しております。
ただ、子供が使用する物なのでスリッパをPタイル等で引っ掛けるとスリッパの色が床に移ります。スリッパと床材の相性の問題だと思いますが、掃除がやや不便です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする