曜日別特売
MG-4SB 作業工程用マグネット 4-S用 つくし工房 75749502

作業工程用マグネット 4-S用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚表示内容土工事取付方式マグネット注文コード75749502品番MG-4SB
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

あらかじめよく使う作業工程内容を印刷したマグネットシートです。

表示内容土工事取付方式マグネット材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8寸法(mm)35×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする