曜日別特売
SK-214X 吊下げ標識 つるしん坊 両面タイプ つくし工房 75750656

吊下げ標識 つるしん坊 両面タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
文字内容[最大積載荷重]足場作業床 1スパン -空欄-kg
[最大積載荷重]足場作業床 1スパン -空欄-kg
[ここでは必ず]安全帯を使用せよ
[危険!!]開口部注意
[最大積載荷重]足場作業床 1スパン400kg
[ここは]作業通路(両矢印)
[ここは]安全通路(両矢印)
[ここは]昇降階段(上下矢印)
内容量1枚注文コード75750656品番SK-214X
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。
遮光性ターポリンの採用で裏透けが無いため、とても見やすくなっています。

用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識文字内容[最大積載荷重]足場作業床 1スパン -空欄-kg取付方式吊り下げ材質遮光性ターポリン厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする