サンフラッグ(旧:新亀製作所)
落下防止ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
先端サイズ
No.2
No.2
6mm
先端形状
プラス
プラス
マイナス
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75751103
品番
6610
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
落下防止回転機能付き
高所作業での落下を防ぐ!
360°廻し易くからみにくい回転機能式!
強力型PP樹脂使用
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
PP樹脂
軸径(Φmm)
6.3
全長(mm)
200
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
40
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
注意
※ご使用前には必ず安全の為、接続状態確認してからご使用下さい。