6610 落下防止ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75751112

落下防止ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ6mm
先端形状マイナス
内容量1本注文コード75751112品番6610
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

落下防止回転機能付き
高所作業での落下を防ぐ!
360°廻し易くからみにくい回転機能式!
強力型PP樹脂使用

先端形状マイナス先端サイズ6mm軸長(mm)100材質(グリップ)PP樹脂軸径(Φmm)6.3全長(mm)200種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)40商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
注意
※ご使用前には必ず安全の為、接続状態確認してからご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする