曜日別特売
TNS-6W 伸縮差替式 精密ドライバーセット trad 75751164

伸縮差替式 精密ドライバーセット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード75751164品番TNS-6W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

色でサイズの見分けができる差替式精密両頭ロングビット
狭い箇所・奥行きのある箇所での作業に最適!
色でサイズの見分けが簡単
ビットは12段階(1ピッチ約5mm)に伸縮可能

用途
めがね、時計、精密機器などのメンテナンスに
材質(グリップ)(ドライバー)アルミ+PP+TPRセット内容伸縮差替式精密両頭ロングビット:(-)0.9・1.2(mm)/(+):No.000・00・0・1/H0.7・0.9・1.3(mm)/T5・6・T8H/ハンドル全長(mm)117~175質量(g)155種類セット品材質(軸)S2(ニッケルメッキ)+アルミ材質(ケース)AS+ABSハンドル長さ(mm)95本数12商品構成セット品ビット寸法(mm)(伸縮)24~78ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×24×152軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75751164
2018-03-29
用途: ネジ締め等

H1.3の六角レンチ、ネジの穴に入りませんので締めることができません、精度はよくありませんのでネジ穴壊す恐れがあります、六角レンチの方がいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75751164
2017-02-20
用途: パソコンの分解、マイクロゲージの調整など
株式会社ジェイ・シー・ツール製造業

他の物に比べサイズの色分けがされていてわかりやすいです。またビット式で長さが調整できるのも良いです。唯一のマイナス点はケース。たしかに締まりが良くないのと、よくを言えばビットを装着した状態でもケースに収納できるように改善してほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 75751164
2015-03-04
用途: もろもろ

製品自身に全く問題はありませんが、ケースが閉まらないため、工具箱のなかでばらつきます。
それが改善されれば非常にいい商品かと思います。

対象商品 : 75751164
2014-12-19
用途: ナースコールの修理

満足です。

対象商品 : 75751164
2014-04-29
用途: 電子機器の修理

使いやすい商品です。差し替えで多用途になっているので、コンパクトだし、重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする