曜日別特売
No.10 カナヅチ18MM ハンマー替柄 ノーブランド 75751593

ハンマー替柄

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本全長(mm)300材質(柄部)本樫注文コード75751593品番No.10 カナヅチ18MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

ハンマー用替柄です。

用途金槌18mm用です。種類ハンマー柄全長(mm)300材質(柄部)本樫
注意
※必ずクサビ(別売り)を打ち込んで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75751593
2017-09-18
用途: 柄の交換
運輸・通信業

ホームセンターには陳列していない商品のため、大変助かりました。全長が短い分折れにくいので、大満足です。

対象商品 : 75751593
2017-03-22
用途: ニジマス釣り
山口理容店

魚をシメるのに使います。刃物ではボートの中が血で汚れるので、これで頭を叩けば簡単です。100円Shopの擂り粉木は短くて自分の手を叩いてしまうことがあります。

対象商品 : 75751611
2015-12-08
用途: ハンマーの柄 交換

先端部を削り、ハンマー頭に合わせクサビを打ち込み普通に使用できますが、シールが大きくガッチリ張り付いている為、剥がすのが大変でした。炙ってもダメなので小さくなったサンダーの刃を使い削り落としました。もう少し粘着力を落として欲しい感じです。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする