曜日別特売
SFT2P100 フリーターンドライバーセット SK11 75752485

SFT2P100 フリーターンドライバーセット SK11 75752485
SFT2P100 フリーターンドライバーセット SK11 75752485

フリーターンドライバーセット

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード75752485品番SFT2P100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

高所作業に安全対策・落下・紛失防止のワイヤー付きドライバーです。腰ベルトに付けれる落下防止ワイヤー付きです。
軸部360度フリーターン部で早回しが可能です。
力がしっかり伝わるボールグリップ形状を採用しています。

用途高所でのネジの締め付け、緩め作業。先端形状プラス(+)先端サイズ(#)No.2軸長(mm)100材質(グリップ)樹脂刃先マグネットなし軸貫通なし種類グリップドライバー商品構成セット品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75752485SFT2P10058253704DVC-2P100SSFT2P100 安全貫通フリーターンドライバー SK11 58253704安全貫通フリーターンドライバーSK111本
999
税込1,099
同じブランドの代替品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75752485
2018-02-21
用途: 高所作業
製造業

ドライバは使いやすいけれど、コードがちょっと短い。もう少し長いと申し分ない。

対象商品 : 75752485
2015-03-26
用途: 機械の保守

てっぺんに取り付け金具があるタイプはドライバーを回す時に支障(ドライバーを握りしめたときに痛い)があるので、こちらのタイプにしました。

対象商品 : 75752494
2015-03-30
用途: 天井埋込み換気扇、エアコン取付け、電気工事他

ひもが短い、上向きの作業ひもを外さないととどかない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする