曜日別特売
N-38 レギュラーノズル TOYOX(トヨックス) 75752774

N-38 レギュラーノズル TOYOX(トヨックス) 75752774
N-38 レギュラーノズル TOYOX(トヨックス) 75752774
N-38 レギュラーノズル TOYOX(トヨックス) 75752774
N-38 レギュラーノズル TOYOX(トヨックス) 75752774
N-38 レギュラーノズル TOYOX(トヨックス) 75752774
N-38 レギュラーノズル TOYOX(トヨックス) 75752774
N-38 レギュラーノズル TOYOX(トヨックス) 75752774
N-38 レギュラーノズル TOYOX(トヨックス) 75752774
N-38 レギュラーノズル TOYOX(トヨックス) 75752774
N-38 レギュラーノズル TOYOX(トヨックス) 75752774
N-38 レギュラーノズル TOYOX(トヨックス) 75752774
N-38 レギュラーノズル TOYOX(トヨックス) 75752774
N-38 レギュラーノズル TOYOX(トヨックス) 75752774

レギュラーノズル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75752774品番N-38
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ワンタッチ着脱ができ、使い分けに便利。
【5パターン】 拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップの水形切替が可能です。
【凍結割れに強い】持ち手が凹凸のリブ構造になっており、凍結割れに強い構造です。【ワンタッチ】着脱が簡単なノズルです。
【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

用途
屋外散水用途
シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6[1~6]耐熱温度(℃)60
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75752774
2020-10-30
用途: 庭作業
運輸・通信業

以前の物が古く、紫外線劣化を起こしていましたので、交換しました。
今のところ、快適です。

対象商品 : 75752774
2015-11-18
用途: 散水、洗車

ワンタッチでノズル交換出来ます。便利な優れもの。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする