C-15 ロータリー継手 メネジ TOYOX(トヨックス) 75753115

C-15 ロータリー継手 メネジ TOYOX(トヨックス) 75753115
C-15 ロータリー継手 メネジ TOYOX(トヨックス) 75753115
C-15 ロータリー継手 メネジ TOYOX(トヨックス) 75753115
C-15 ロータリー継手 メネジ TOYOX(トヨックス) 75753115

ロータリー継手 メネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード75753115品番C-15
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

散水ノズルの手元を回転式に変更できます。トヨックス製ノズル交換専用品です。ホースの手元でのねじれを防止します。
対応ホースサイズは内径12~15mm
外径20mmまで(肉厚2.0mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。

用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
注意
※屋外散水用途商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする