TOYOX(トヨックス)
ホース回転中間継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75753203
品番
C-24
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
回転機能でホースのねじれを防止。
【延長・補修】ホースとホースをつなぎます。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途
屋外散水用途ホースの延長・補修用途
材質
(プラスチック部)PP・ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム
接続方式
ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
~20
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
適合ホース内径(Φmm)
12~15
注意
※対応ホースサイズは内径12~15mm
外径20mmまでのホースです。
※全自動洗濯機用給水用途や瞬間湯沸かし器には絶対に使用しないで下さい。・※フォーランホースには取り付けできません。