曜日別特売
ML-51-S1BXF-16P 端子台 プリント基板用  ML-51 サトーパーツ 75758225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-51-S1BXF-16P 端子台 プリント基板用  ML-51 サトーパーツ 75758225
ML-51-S1BXF-16P 端子台 プリント基板用  ML-51 サトーパーツ 75758225

端子台 プリント基板用 ML-51

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は極数など83種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
極数
16P
注文コード
75758225
品番
ML-51-S1BXF-16P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898
寸法A(mm)
184.39
極数
16P
寸法B(mm)
172.72
取付方式
プリント基板
適合規格
UL規格
定格電圧(V)
250
端子間ピッチ(mm)
10.16
端子ねじ
M4×8
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
端子金具
PC端子
結線方式
ネジ
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000
定格電流(UL)(A)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする