曜日別特売
FX-SF05 パーマフレックス(自動連続給油器) FYH(日本ピローブロック) 75760684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーマフレックス(自動連続給油器)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ耐熱
内容量1個注文コード75760684品番FX-SF05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。
給油動作のオン・オフ切替が可能。
オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。
耐爆発保証(Zero 0)

仕様(吐出原理)ガス発生装置タイプ耐熱使用温度範囲(℃)-20~+60容器透明樹脂保護等級IP68最大吐出圧力(kPa)500(5bar)給油方式1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤容量(cm3)125潤滑剤オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75760641
2023-06-02
用途: 機械の自動給油に使用

機械購入後継続してパーマフレックスを使用。別段問題なく使用今後も定期的に購入予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする