BU-692-B ゴム足 サトーパーツ 75782427

BU-692-B ゴム足 サトーパーツ 75782427
BU-692-B ゴム足 サトーパーツ 75782427

ゴム足

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)寸法A(mm)-サイズB注文コード75782427品番BU-692-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
色(本体)B(黒)仕様原料に添加物が含まれており、成分が表面に滲み出て粉が出たり、白くなったりすることがあります、性能上この現象が現れますが、品質には問題ありませんサイズB寸法d(mm)19寸法a(mm)8寸法A(mm)-寸法F(mm)Φ7寸法D(Φmm)-寸法D(mm)Φ19寸法E(mm)Φ15寸法B(mm)-寸法C(mm)5寸法b(mm)2.5寸法d(Φmm)19材質(絶縁体)天然ゴム締付トルク(N・m)-寸法c(mm)5寸法g(mm)Φ3寸法C(Φmm)-寸法F(Φmm)-寸法f(mm)7寸法E(Φmm)-寸法g(Φmm)3パネル取付方式ねじ止め寸法e(Φmm)15寸法f(Φmm)7
注意
ゴム製のため移行性にご注意ください。原料に添加物が含まれており、成分が表面に滲み出て粉が出たり、白くなったりすることがあります。性能上この現象が現れますが、品質には問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75782402
2019-11-26
用途: 真空管式アンプの足に使用。
ハヤシ・ラボ

もう30年以上愛用しています。重量級のアンプでも平気で支え、置き台との接触面が適度に滑る(滑り過ぎない)ので、セッティング時の位置出しが、とてもし易いです。アンプ側によっては中心の穴を4mmに広げる場合も有りますが、肉厚が十分に有るので全く平気です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする